Očala za likanje so konveksna, popolnoma prilegna, brezbarvna SV EXC.

Št. art.: 9145265
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9145265
EAN/GTIN 4031101927961
Številka proizvajalca 9145265
L-število L01660 542

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: zaščitna očala
  • ime izdelka: uvex pure-fit
  • vrsta izdelka: očala s ščitniki
  • oznaka okvirja: W 166 FT CE
  • oznaka leč: 2C-1,2
  • odtenek leč: brezbarven
  • lastnosti odtenka leč: brez posebnih lastnosti
  • barva (filter) leč: brezbarven
  • prepustnost: 91 %
  • material okvirja: ni primerno
  • dodatno označevanje leč: W 1 FT KN CE
  • UV zaščita: UV400
  • material leče: polikarbonat (PC)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico