{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost predalov/polic | 15 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 75 % | |
Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Višina | 950 mm | |
Širina | 660 mm | |
Globina | 380 mm | |
Uporabna širina predalov | 500 mm | |
Uporabna globina predalov | 295 mm | |
Število izvlečljivih predalov | 4 | |
Izvedba | Z žaluzijami | |
Masa | 34 kg | |
Vrsta izdelka | Delavniški voziček |
Številka izdelka | 914505 4 | |
EAN/GTIN | 4045197892065 | |
Številka proizvajalca | 914505 4 |