Teleskopski delavniški voziček 3

Št. art.: 914500 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število korit Cena na kos vklj. z DDV
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Višina, odprta 935 mm
Višina, zaprta 520 mm
Širina 670 mm
Globina 365 mm
Uporabna širina odlagalne police 435 mm
Uporabna globina odlagalne police 330 mm
Število kotanj 3
Nosilnost talnega korita 40 kg
Nosilnost na pokrov/odlagalno polico 20 kg
Masa 24,4 kg
Vrsta izdelka Delavniški voziček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 914500 3
EAN/GTIN 4045197892058
Številka proizvajalca 914500 3

Opis

Izvedba:

Teleskopski delavniški voziček ima čvrsto konstrukcijo iz vlečene jeklene pločevine, s prostorno kadjo, 2 odlagalnima policama in pokrovom z vsestranskim povišanim robom in prevleko iz X-ABS.
Dve teleskopski cevi z vgrajeno plinsko tlačno vzmetjo (sila vzmeti je 200 N) olajšujeta odpiranje in zapiranje vozička. Pri zapiranju zlezeta cevi ena v drugo, zato v zaprtem stanju noben predmet ne štrli iz vozička. Z zložljivim ročajem.
Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. S kolesi z valjčnimi ležaji (2 kolesi za zavijanje z zavoro, 2 trdno nameščeni kolesi).

Obseg dobave:

Vklj. s pregradnim materialom. 6 preglednih letev 365 mm, 1 pregradna letev 435 mm, 1 pregradna letev za talno korito.

Lakiranje:

Dvobarvno lakiranje, prašnata barva. Svetlo siva v kombinaciji z antracitno sivo RAL 7016.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico