Opis:
uvex i-Guard+ 9143, - član družine uvex i-Range - vsestranska zaščitna očala 3v1, ki omogočajo prilagodljivo izbiro za skoraj vsako delovno območje, - velika, ravna zasnova objektiva za neomejeno vidno polje, - stranski ščit X-tended nudi dodatno zaščito na stranskem območju, - mehka, prilagodljiva blazinica za obraz, ki se prilagaja uporabniku in tako zagotavlja optimalno zaščito in udobje. Prav tako ščiti pred tekočinami in grobim prahom (oznaka 3 1,2 in 4), - povečana mehanska trdnost - oznaka B, - robustna polikarbonatna plošča z dokazano uvex supravision, tehnologija premaza - trajno brez megle in praske, - UV400 - 2% zaščita pred nevarnim UVA-sevanjem do 400 nm, - brez kovin, - okov antracit, modra / W 166 34 B CE, - disk brezbarvna PC, - plošča PC brezbarvna, UV400 / 400C-100 W1 BKN CE, - premaz uvex extreme supraska zaščita