U-očala uvex i-Guard brezbarvno SV EXC.

Št. art.: 9143266
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
    Vrsta izdelka Zaščitna očala

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 9143266
    EAN/GTIN 4031101933122
    Številka proizvajalca 9143266
    L-število L01660 11

    Opis

    Opis:

    • Vrsta izdelka: Varnostna očala
    • Ime izdelka: uvex i-guard
    • Vrsta izdelka: Očala
    • Oznaka telesa: W 166 34 F CE
    • Oznaka predpone leče: 2C-1,2
    • Odtenek leče: brezbarven
    • Lastnosti odtenka leče: brez posebnih lastnosti
    • Barva (filter) leče: brezbarven
    • Prepustnost: 91 %
    • Material okvirja: Plastika
    • Dodatna oznaka objektiva: W 1 F KN CE
    • UV-zaščita: UV400
    • material leč: polikarbonat (PC)

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico