Puša za ključavnico 225-010-6 brez cilindričnega vložka

Št. art.: 914211
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
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
Vrsta zaklepanja Piša za cilindrično ključavnico
za delavniško pohištvo od leta izdelave Sredina 2000
za delavniško pohištvo do leta izdelave Sredina 2005
Material puše Medenina
Širina zapiralnega jezička 15,5 mm
Dolžina zapiralnega jezička 43 mm
Hod zapiralnega jezička 90 stopinj
Možnost neposredne montaže cilindričnega vložka Da
Odprtina za obliko cilindričnega vložka da
Možnost menjave cilindričnega vložka da
Možnost vgradnje cilindričnega vložka za sistem zaklepanja HO Da
Dobava brez cilindričnega vložka Da
Vrsta izdelka Puše za ključavnico

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 914211
EAN/GTIN 2050000977695
Številka proizvajalca 501233 637790 0001
Proizvajalec DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Opis

Izvedba:

Zapiralni jeziček dolžine 43 mm, širine 15,5 mm, hod zapirala 90°.

Primerno za:

Vrata s tečajem na desni strani za garderobne omare št. 958710958750 od leta proizvodnje sredina 2000 do sredine 2005. Kot tudi št. 949612; 949614; 949630; 949632; 949634; 949650; 949721; 949723; 949731; 949733.

Obseg dobave:

Celotna puša za ključavnico z zapiralnim jezičkom, vklj. s pritrdilno matico.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico