Puša za ključavnico 424-010-2 brez cilindričnega vložka

Št. art.: 914210
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi
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
Vrsta zaklepanja Piša za cilindrično ključavnico
za delavniško pohištvo od leta izdelave Sredina 2000
za delavniško pohištvo do leta izdelave Sredina 2008
Material puše Medenina
⌀ cilindričnega adapterja 15 mm
Notranji 4-kotnik 6 mm
Hod zapiralnega jezička 360 stopinj
Obseg dobave s cilindričnim adapterjem
Montažni material v obsegu dobave Da
Možnost neposredne montaže cilindričnega vložka Da
Odprtina za obliko cilindričnega vložka da
Možnost menjave cilindričnega vložka da
Možnost vgradnje cilindričnega vložka za sistem zaklepanja HO Da
Dobava brez cilindričnega vložka Da
Vrsta izdelka Puše za ključavnico

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 914210
EAN/GTIN 2050000977688
Številka proizvajalca 501253 637790 0001
Proizvajalec DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Opis

Izvedba:

Cilindrični adapter (⌀ 15 mm) s 6 mm notranjim 4-kotnikom, hod adapterja 360°.

Primerno za:

Ohišje predalnega bloka delovnih miz art. 933435933450; art. 947220; 947230 in omare za orodje art. 942905–944100 od leta proizvodnje sredina 2000 do sredina 2008. Izjema: Ni za vrata z zgoraj navedenimi art. (zapiralo art. 914170).

Obseg dobave:

Celotna puša za ključavnico s cilindričnim adapterjem, vklj. s pritrdilno matico.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico