{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta zaklepanja | Piša za cilindrično ključavnico | |
za delavniško pohištvo od leta izdelave | art. 915500 od sredine 2000; art. 916360 od sredine 2006 | |
za delavniško pohištvo do leta izdelave | Art. 915500 do sredine 2006 | |
Material puše | Medenina | |
Širina zapiralnega jezička | 15,5 mm | |
Dolžina zapiralnega jezička | 30,5 mm | |
Oblika zapiralnega jezička | zakrivljene | |
Hod zapiralnega jezička | 90 stopinj | |
Montažni material v obsegu dobave | Da | |
Možnost neposredne montaže cilindričnega vložka | Da | |
Odprtina za obliko cilindričnega vložka | da | |
Možnost menjave cilindričnega vložka | da | |
Možnost vgradnje cilindričnega vložka za sistem zaklepanja HO | Da | |
Dobava brez cilindričnega vložka | Da | |
Vrsta izdelka | Puše za ključavnico |
Številka izdelka | 914209 | |
EAN/GTIN | 2050000977671 | |
Številka proizvajalca | 501243 637790 0001 |