Puša za ključavnico 225-010-40 brez cilindričnega vložka

Št. art.: 914207
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vrsta zaklepanja Piša za cilindrično ključavnico
    za delavniško pohištvo od leta izdelave Sredina 2000
    za delavniško pohištvo do leta izdelave Sredina 2008
    Material puše Medenina
    Primerne za Ohišje predalnega bloka kataloške skupine 92, 93
    ni primerno za Vrata v krogu številk, ohišja predalnega bloka
    Širina zapiralnega jezička 15,5 mm
    Dolžina zapiralnega jezička 30,5 mm
    Oblika zapiralnega jezička zakrivljene
    Hod zapiralnega jezička 180 stopinj
    Montažni material v obsegu dobave Da
    Možnost neposredne montaže cilindričnega vložka Da
    Odprtina za obliko cilindričnega vložka da
    Možnost menjave cilindričnega vložka da
    Možnost vgradnje cilindričnega vložka za sistem zaklepanja HO Da
    Dobava brez cilindričnega vložka Da
    Vrsta izdelka Puše za ključavnico

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 914207
    EAN/GTIN 2050000977657
    Številka proizvajalca 501241 637790 0001

    Opis

    Izvedba:

    Zapiralni jeziček dolžine 30,5 mm, širine 15,5 mm, hod zapirala 180°.

    Primerno za:

    Vse predalne bloke delovnih miz, sistemska delovna mesta, delovne mize, orodne omare in montažne vozičke iz nabora artiklov od art. 920000920130 in 932000 − 933427; 933500, 933720933900 in 934800934830 od leta izdelave sredina 2000 do sredine 2008.
    Izjema: niso primerne za vrata v zgornjem naboru artiklov (puša za ključavnico art. 914200) in dolgi predal delovne mize art. 932600 (puša za ključavnico art. 914203 od avgusta 2006).

    Obseg dobave:

    Celotna puša za ključavnico z zapiralnim jezičkom, vklj. s pritrdilno matico.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico