{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta zaklepanja | Piša za cilindrično ključavnico | |
za delavniško pohištvo od leta izdelave | Sredina 2000 | |
Material puše | Medenina | |
Širina zapiralnega jezička | 15,5 mm | |
Dolžina zapiralnega jezička | 39 mm | |
Oblika zapiralnega jezička | raven | |
Hod zapiralnega jezička | 90 stopinj | |
Možnost neposredne montaže cilindričnega vložka | Da | |
Odprtina za obliko cilindričnega vložka | da | |
Možnost menjave cilindričnega vložka | da | |
Možnost vgradnje cilindričnega vložka za sistem zaklepanja HO | Da | |
Dobava brez cilindričnega vložka | Da | |
Vrsta izdelka | Puše za ključavnico |
Številka izdelka | 914203 | |
EAN/GTIN | 2050000977626 | |
Številka proizvajalca | 501235 637790 0001 |