Puša za ključavnico 225-010-42 brez cilindričnega vložka

Št. art.: 914201
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta zaklepanja Piša za cilindrično ključavnico
za delavniško pohištvo od leta izdelave Sredina 2000
Material puše Medenina
Širina zapiralnega jezička 20 mm
Dolžina zapiralnega jezička 60 mm
Oblika zapiralnega jezička raven
Razmak čepov 46 mm
Hod zapiralnega jezička 90 stopinj
Montažni material v obsegu dobave Da
Možnost neposredne montaže cilindričnega vložka Da
Odprtina za obliko cilindričnega vložka da
Možnost menjave cilindričnega vložka da
Možnost vgradnje cilindričnega vložka za sistem zaklepanja HO Da
Dobava brez cilindričnega vložka Da
Vrsta izdelka Puše za ključavnico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 914201
EAN/GTIN 2050000977602
Številka proizvajalca 501245 637790 0001

Opis

Izvedba:

Zapiralni jeziček dolžine 60 mm, širine 20 mm, razmik med čepi 46 mm, kot zapiranja ročice 90°.

Primerno za:

Vrata delovnih miz KOMPAKT art. 931500 in art. 931550 od leta proizvodnje sredina 2000.

Obseg dobave:

Celotna puša za ključavnico z zapiralnim jezičkom, vklj. s pritrdilno matico.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico