Momentni ključ MANOSKOP® št. 730 Quick 2-10 N-m znotraj kvadratnega vretena 9x12

Št. art.: 91381054
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 91381054
EAN/GTIN 4018754320325
Številka proizvajalca 91381054
L-število L60010 7650

Opis

Opis:

  • izklopilno
  • Vtičnica za zamenljiva plug-in orodja
  • Varnostna blokada Quickrelease
  • Nastavitev strele z enostavno uporabo vpenjalne ročice v ročaju
  • Ergonomsko oblikovan, nedrseči element za nastavitev z vdolbino za palec
  • Optimiziran oprijem bale za delo brez utrujenosti
  • Dvojni signal za zaustavitev
  • Ponastavitev na „0″ ni potrebna, saj je merilni element obremenjen samo med zategovanjem
  • Privijte v levo tako, da obrnete priključna orodja
  • Neprekinjena obremenitev po sproženju ali obremenitve v smeri delovanja, npr. Ko so vijaki prilepljeni, ne vplivajo na sprožilni mehanizem, ki je tako zaščiten pred poškodbami
  • Umerjanje z napravo za umerjanje perfektControl št. 7794 ali napravo za umerjanje št. 7706. Če je potrebno Ponovno kalibriranje brez razstavljanja
  • S certifikatom
Odstopanje prikaza ± 4 %

Lastnosti:

  • Gr.: 2-1
  • Višina mm (h): 23,6 mm
  • Dolžina [mm): 179 mm
  • LF: 157,2 mm
  • Merilno območje N-m: 2-10 N·m
  • Delitev lestvice [E1]: 0,5 N·m
  • SF: 17,5 mm
  • Velikost šestkotnega pogona [notranji kvadratni]: 9 x 12 mm
  • Teža: 315 g
  • Širina mm (b): 27,5 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico