Samodejni vklop ALV 10

Št. art.: 913014634
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
Številka izdelka 913014634
EAN/GTIN 4003665179568
Številka proizvajalca 913014634
L-število L01750 971

Opis

Opis:

  • Samodejni vklop in izklop sistema za odsesavanje iveri po vklopu ali izklopu lesnoobdelovalnega stroja
  • Časovni zamik, tako da se odsesa tudi preostali prah
  • 2 vtičnice za izmenični tok (230 V)
  • 2 trifazne vtičnice (400 V)
  • Mrežni priključek s faznim pretvornikom
  • Mrežna napetost: 220-240 V / 380-400 V
  • 4 možnosti privijačenja M5 x 7,2 mm
  • IP 44

Lastnosti:

  • Varovalka T 16 A.
  • PRIMERNO ZA: SPA 1000 / SPA 1700 D / SPA 2000 D / SPA 1100 / SPA 1701 W / SPA 2001 W / SPA 2001 D / SPA 1101 / SPA 1702 W / SPA 2002 W / SPA 2002 D / SPA 1200
  • Dimenzije: 235 x 106 x 155 mm
  • Omrežna frekvenca: 50 - 60 Hz
  • omrežna napetost: 230/400 V.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico