Profesionalne industrijske škarje 180 mm

Št. art.: 9119920
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9119920
EAN/GTIN 4036535277187
Številka proizvajalca 9119920
L-število L60160 5099

Opis

Opis:

Z dvema enakima očesoma
Za univerzalno uporabo
Z brušenjem z roko
Možna naknadna nastavitev z nastavitvenim vijakom
Polirano ogljikovo jeklo C45
Kromirano jeklo

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [palec]: 7″
  • Skupna dolžina [mm]: 180 mm
  • Material: Ogljikovo jeklo C45
  • Površina: Kromirano jeklo
  • Dolžina rezalnega roba [mm]: 80 mm
  • Uporaba/aplikacija: Za univerzalno uporabo
  • 1000 V izoliran: brez
  • možnost ponovnega ostrenja: brez
  • naknadno nastavljiv: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico