Matrični matrični tiskalnik

Št. art.: 911-013
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Tiskalniki podatkov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 911-013
EAN/GTIN 4045761016408
Številka proizvajalca 911-013
L-število L40250 501

Opis

Lastnosti:

  • Tiskanje z iglo
  • Hitrost: 1,8 vrstic/s
  • Največ 40 znakov na vrstico
  • Širina papirnega traku: 57 mm
  • Delovanje prek omrežnega napajalnika 230 V/50 Hz, standard EU, standardna oprema
  • Dimenzije ohišja Š×G×V 100×180×106 mm
  • Ni primerno za KERN PNS/PNJ, PES/PEJ
  • Vmesniški kabel ni vključen v dobavo

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.