Univerzalni nož 175 mm

Št. art.: 9107910
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Univerzalni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9107910
EAN/GTIN 4036535029106
Številka proizvajalca 9107910

Opis

Opis:

Univerzalna uporaba
Izjemno ostro
Osti iz ogljikovega jekla C75
Z ročajem iz bukovega lesa

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 175 mm
  • Dolžina rezila: 60 mm
  • Material: C75
  • Uporaba/aplikacija: Univerzalna uporaba
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvlečni: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico