Očala za likanje so konveksna brezbarvna SV Plus

Št. art.: 9104041
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9104041
EAN/GTIN 4031101575292
Številka proizvajalca 9104041

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: zaščitna očala
  • Ime izdelka: uvex 9104
  • Vrsta izdelka: očala
  • Oznaka okvirja: W 166 S CE
  • Oznaka leč: 2-1,2
  • Odtenek leč: brezbarven
  • Lastnosti odtenka leč: brez posebnih lastnosti
  • Barva (filter) leč: brezbarven
  • Prepustnost: 91 %
  • Material okvirja: Plastika
  • Dodatna oznaka objektiva: W 1 F KN CE
  • UV zaščita: UV400
  • Material leče: polikarbonat (PC)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico