Kabelski nož 200 mm

Št. art.: 9101200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Noži za kable

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9101200
EAN/GTIN 4036535006305
Številka proizvajalca 9101200
L-število L60160 6316

Opis

Opis:

Z odstranjevalcem
Zložljiv
Univerzalna uporaba
Izjemno oster
Osti iz nerjavečega jekla X46Cr13
Z modrim plastičnim ročajem

Lastnosti:

  • Zasnova: z odstranjevalcem žic
  • Skupna dolžina [mm]: 200 mm
  • Material ročaja: Plastika
  • Dolžina rezila: 80 mm
  • Material: Nerjaveče jeklo X46Cr13
  • Uporaba/aplikacija: Univerzalna uporaba
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvlečni: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico