Žepni nož 210 mm

Št. art.: 9101120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Večfunkcijski nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9101120
EAN/GTIN 4036535005919
Številka proizvajalca 9101120
L-število L60160 5359

Opis

Opis:

Tradicionalni delovni nož
Zložljiv
Univerzalna uporaba
Izjemno oster
Osti iz ogljikovega jekla C75
Ručaj iz trdega lesa, odporen na vremenske vplive.

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 210 mm
  • Dolžina rezila: 100 mm
  • Material: Ogljikovo jeklo C75
  • Uporaba/aplikacija: Univerzalna uporaba
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvlečni: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico