Izvedba:
vgrajen
Opis:
Elektroprevodna različica. Varjene jeklene cevi in jeklene sekance, električno prevodno prašno lakirane, sivo skrilavcasta RAL 7015. Vijačna in vtična konstrukcija. 1 fiksna in 2 ohlapni polici iz električno prevodne lesene plošče po DIN 68765, svetlo sive barve. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, kolesa s pnevmatikami TPE-ESD (termoplastični elastomer), električno prevodna. Pesta z natančnimi krogličnimi ležaji z globokim utorom. Največje udobje: zelo majhen upor pri zagonu, kotaljenju in vrtenju. Nizka raven hrup pri delovanju na enakomernih tleh. Pnevmatike, ki ne puščajo sledi. Zavore na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost na polico 50 kg.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 600
Nosilnost tal (kg): 50
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 600
Skupna dolžina (mm): 1169
Celotna širina (mm): 609
Skupna višina (mm): 1152
Višine polic (mm): 276, 676, 1076
Pnevmatike: TPE-ESD
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3