Kabelski nož 195 mm

Št. art.: 9100660
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Noži za kable

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9100660
EAN/GTIN 4036535004202
Številka proizvajalca 9100660

Opis

Opis:

Z odrezovalnikom žice
Zložljiv
Univerzalna uporaba
Izjemno oster
Osti iz ogljikovega jekla C75
Ručaj iz trdega lesa, odporen na vremenske vplive

Lastnosti:

  • Zasnova: z odstranjevalcem žic
  • Skupna dolžina [mm]: 195 mm
  • Material ročaja: Trdi les
  • Dolžina rezila: 90 mm
  • Material: C75
  • Uporaba/aplikacija: Univerzalna uporaba
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvlečni: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico