Žepni nož 180 mm

Št. art.: 9100580
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Večfunkcijski nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9100580
EAN/GTIN 4036535003809
Številka proizvajalca 9100580
L-število L60160 5328

Opis

Opis:

Sidrni ali mornarski nož, za grobo uporabo
Zložljiv
Univerzalna uporaba
Izjemno oster
Osti iz ogljikovega jekla C75
Ručaj iz trdega lesa, odporen na vremenske vplive.

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 180 mm
  • Dolžina rezila: 80 mm
  • Material: Ogljikovo jeklo C75
  • Uporaba/aplikacija:
    • Sidrni ali mornarski nož, za grobo uporabo
    • Univerzalna uporaba
    .
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvlečni: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico