Opis:
PREMIUM netkani svinčniki za premi brusilnik so na voljo v različnih izvedbah in izpolnjujejo vse zahteve površinske obdelave z lahkoto. Odlikuje jih maksimalna življenjska doba in prilagodljivost, zaradi česar so idealni za delo na težko dostopnih območjih. S tem izdelkom vam nikoli več ni treba skrbeti za kakršne koli spremembe lastnosti površine in lahko učinkovito obdelujete zahtevne obdelovance. Zaradi velikega števila velikosti zrn je mogoče doseči različne površinske strukture in hrapavost.
Lastnosti:
- Oblika: Tkanine in netkani žepni ostrenje pero
- Vs/max: 50 m/s.
- Ustreznost materiala: Neželezne kovine, jeklo, nerjavno jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: ODLIČEN C X 180
- dimenzija (D x D): 100 x 50 mm
- Premer: 100 mm
- Debelina: 50 mm
- Velikost zrnja: 180
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Zaradi velikega števila velikosti zrn je mogoče doseči različno hrapavost
- Idealno za urejanje težko dostopnih območij
- Najvišja življenjska doba
- Obdelava materiala brez spreminjanja kakovosti površine
Uporaba:
- Za dodelavo jekla, nerjavnega jekla in barvnih kovin
Priporočilo:
- Netkani svinčniki z brusna tkanina (VL-C) za večji odvzem zalog
- Netkani svinčniki brez brusna tkanina za fino delo
- Uporaba nastavljivih ravnih brusilnikov
Posebnosti:
- Maksimalna življenjska doba
- Idealno za urejanje težko dostopnih območij
- Brez sprememb v površinski obdelavi