Krtača z okroglim steblom 70x20x19-6x30 C180 0,9 mm PREMIUM univerzalni vložek

Št. art.: 908264
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brúsne teliesko

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 908264
EAN/GTIN 9003179082649
Številka proizvajalca 908264
L-število L50140 2892

Opis

Opis:

Univerzalne VRHUNSKE krožne ščetke za premi brusilnik so prva izbira za obdelavo težko dostopnih površin na skoraj vseh materialih, kot so jeklo, nerjavno jeklo, aluminij, baker, Medenina ali les. Krtače za skodelice s silicijevim karbidom so zelo trde in tako omogočajo najvišjo stopnjo odstranitve pri posnemanju zobnikov, delov ventilov in rezalnih robov profilov in cevi.

Lastnosti:

  • Oblika: 52 R DK GREDI KROŽNE ŠČETKE
  • Ustreznost materiala: Gelcoat, neželezne kovine, plastika / PVC, jeklo, nerjavno jeklo,
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: C180 0,9 mm
  • dimenzija (D x L x v – GE x I): 70 x 20 x 19 – 6 x 30 mm
  • Premer: 70 mm
  • Debelina: 20 mm
  • Velikost zrnja: 180
  • Orodje za: Premi brusilnik

Prednosti:

  • Zaradi svoje oblike je še posebej primeren za težko dostopna območja
  • Univerzalno uporabno orodje z najvišjim življenjska doba
  • Krožne ščetke s silicijevim karbidom so zelo trde in tako omogočajo najvišjo stopnjo odstranjevanja

Uporaba:

  • Za uporaba na skoraj vseh materialih, kot so jeklo, nerjavno jeklo, aluminij, baker, medenina ali les

Priporočilo:

  • Žica z DK brušenjem za brušenje zobnikov, delov ventilov, rezalnih robov profilov in cevi

Posebnosti:
  • Univerzalna uporaba
  • Najboljša življenjska doba orodja
  • Najvišja stopnja odstranitve

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico