Balanser do 45 kg koristnega tovora - Balanser do 45 kg

Št. art.: 90801057000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Obešalnik za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 90801057000
EAN/GTIN 4014586880716
Številka proizvajalca 90801057000
L-število L00030 439

Opis

Opis:

  • Nosilnost balanserja do 45 kg
  • Balanser do 45 kg
  • Varno obešanje enote in napajalnega kabla v ″breztežnostnem″ stanju

Lastnosti:

  • Nastavljiva obremenitev 30-45 kg
  • tovarniška nastavitev 40 kg
  • max. podaljšek kabla 1,9 m
  • izvedba z žično vrvjo
  • teža 12 kg

Prednosti:

  • Stalna vlečna sila
  • jekleni kabel, odporen na trganje
  • navit kabel je na voljo kot dodatna oprema