Balanser do 32 kg koristnega tovora - Balanser do 32 kg

Št. art.: 90801056000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Obešalnik za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 90801056000
    EAN/GTIN 4014586880709
    Številka proizvajalca 90801056000
    L-število L00030 472

    Opis

    Opis:

    • Balanser do 32 kg obremenitve
    • Balanser do 32 kg
    • Varno obešanje enote in napajalnega kabla v ″breztežnostnem″ stanju

    Lastnosti:

    • Nastavljiva obremenitev 22-32 kg
    • tovarniška nastavitev 25 kg
    • max. podaljšek kabla 1,9 m
    • izvedba z žično vrvjo
    • teža 11,5 kg

    Prednosti:

    • Stalna vlečna sila
    • jekleni kabel, odporen na trganje
    • navit kabel je na voljo kot dodatna oprema

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico