Balanser do 14 kg koristnega tovora - Balanser do 14 kg

Št. art.: 90801029002
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Obešalnik za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 90801029002
EAN/GTIN 4014586835174
Številka proizvajalca 90801029002
L-število L00030 113

Opis

Opis:

  • Nosilnost balanserja do 14 kg
  • Balanser do 14 kg
  • Varno obešanje enote in napajalnega kabla v ″breztežnostnem″ stanju

Lastnosti:

  • Nastavljiva nosilnost 10-14 kg
  • tovarniška nastavitev 12 kg
  • max. dolžina kabla 2 m
  • izvedba z žično vrvjo
  • teža 3,2 kg

Prednosti:

  • Stalna vlečna sila
  • jekleni kabel, odporen na trganje
  • navit kabel je na voljo kot dodatna oprema

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico