Balanser do 6,5 kg koristnega tovora - Balanser do 6,5 kg

Št. art.: 90801026006
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Obešalnik za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 90801026006
    EAN/GTIN 4014586835143
    Številka proizvajalca 90801026006
    L-število L00030 70

    Opis

    Opis:

    • Nosilnost balanserja do 6,5 kg
    • Balanser do 6,5 kg
    • Varno obešanje enote in napajalnega kabla v ″breztežnostnem″ stanju

    Lastnosti:

    • Nosilnost nastavljiva od 3,5 do 6,5 kg
    • tovarniška nastavitev 5 kg
    • max. dolžina kabla 2 m
    • izvedba z žičnim kablom
    • teža 3,2 kg

    Prednosti:

    • Stalna vlečna sila
    • jekleni kabel, odporen na trganje
    • navit kabel je na voljo kot dodatna oprema

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico