Mini oljnik

Št. art.: 9070N-1
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
    Številka izdelka 9070N-1
    EAN/GTIN 4000896206407
    Številka proizvajalca 9070N-1
    L-število L60140 4335

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Za motorizirana pnevmatska orodja z zunanjim navojem 12,91 mm (1/4″)
    • Samodejno olje za podaljšanje življenjske dobe pnevmatskega orodja
    • Ponovno polnjenje, količina polnjenja 28 ml
    • Izjemno lahka in kompaktna zasnova
    • Navojni vložek v nalivno grlo
    • Maks. Pretok zraka: 2612 l/min
    • Vhod za zračno povezavo: Moški navoj 12,91 mm (1/4″)
    • Izhod za zračno povezavo: Ženski navoj 12,91 mm (1/4″)
    • Maks. Delovni tlak [bar]: 10 bar

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico