Naprava za vpenjanje

Št. art.: 90702004006
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vpenjalniki z verigo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 90702004006
EAN/GTIN 4014586834528
Številka proizvajalca 90702004006
L-število L00010 303

Opis

Opis:

  • Naprava za vpenjanje
  • Za cevi Ø 100-325 mm, samo s podaljškom verige do Ø 440 mm, za kar sta potrebna veriga 3 02 31 003 00 3 in zatič 3 02 16 130 00 4

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.