Filter - reduktor tlaka

Št. art.: 9070-7
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
Številka izdelka 9070-7
EAN/GTIN 4000896153398
Številka proizvajalca 9070-7
L-število L60140 3008

Opis

Opis:

  • Sestavljen je iz reduktorja tlaka filtra in manometra
  • Navoj povezave zraka 12,91 mm (1/4″)
  • Pretok zraka pri 6,3 barih: 1800 NL/min
  • Priključek merilnika tlaka: 3,2 mm (18″)
  • Maks. Tlak: 16 bar (12″in 3/8″) 12 bar (1/4″),
    najvišji delovni tlak: 12 bar (12″in 3/ 8″) 10 bar ( 1 /4 ″)
  • Prikaz tlaka: 0,5–12 barov
  • Kakovost filtra: 10µm
  • Zmogljivost filtra za zmanjšanje tlaka polnjenja: 50 ml
  • Neto teža (kg): 0,38 kg
  • Temperaturno območje: -10°C - 55°C.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico