Vzdrževalna enota

Št. art.: 9070-4
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
Številka izdelka 9070-4
EAN/GTIN 4000896153367
Številka proizvajalca 9070-4
L-število L60140 3867

Opis

Opis:

  • 2-krat, sestavljen iz reduktorja tlaka filtra, olja za meglo in manometra
  • Navoj povezave zraka 12,91 mm (1/4″)
  • Pretok zraka pri 6,3 barih: 1800 NL/min
  • Zmogljivost polnjenja Filter Reducer tlaka: 30 ml
    Naoljevalnik za meglo: 40 ml
  • Priključek merilnika tlaka: 3,2 mm (18″)
  • Maks. Tlak: 16 bar (12″in 3/8″) 12 bar (1/4″),
    najvišji delovni tlak: 12 bar (12″in 3/ 8″) 10 bar ( 1 /4 ″)
  • Prikaz tlaka: 0,5–12 barov
  • Kakovost filtra: 10 µm
  • Olje za uporabo: Razred olja F (Sprinter ADVP 22)
  • Neto teža (kg): 0,58 kg
  • Temperaturno območje: -10°C - 55°C.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.