Vzdrževalna enota

Št. art.: 9070-2
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
    Številka izdelka 9070-2
    EAN/GTIN 4000896153343
    Številka proizvajalca 9070-2
    L-število L60140 3868

    Opis

    Opis:

    • 2-krat, sestavljen iz reduktorja tlaka filtra, olja za meglo in manometra
    • Navoj povezave zraka 20,67 mm (1/2″)
    • Pretok zraka pri 6,3 barih: 5000 NL/min
    • Zmogljivost polnjenja Filter Reducer tlaka: 50 ml
      Naoljevalnik za meglo: 170 ml
    • Priključek merilnika tlaka: 3,2 mm (18″)
    • Maks. Tlak: 16 bar (12″in 3/8″) 12 bar (1/4″),
      najvišji delovni tlak: 12 bar (12″in 3/ 8″) 10 bar ( 1 /4 ″)
    • Prikaz tlaka: 0,5–12 barov
    • Kakovost filtra: 10 µm
    • Olje za uporabo: Razred olja F (Sprinter ADVP 22)
    • Neto teža (kg): 1,38 kg
    • Temperaturno območje: -10°C - 55°C.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico