Oblika klina v obliki pesti

Št. art.: 906A
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
    Vrsta izdelka Ročno

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 906A
    EAN/GTIN 3148516952875
    Številka proizvajalca 906A
    L-število L60130 7468

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Model z eno ravno in eno ukrivljeno stranico
    • polirano

    Lastnosti:

    • V [mm]: 25
    • Š [mm]: 68
    • L [mm]: 130
    • [kg]: 1,2

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico