Digimatski kabel, ploščati, v obliki črke L, 1 m

Št. art.: 905689
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
    Vrsta izdelka Podatkovni kabel

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 905689
    EAN/GTIN 4946368552965
    Številka proizvajalca 905689
    L-število L40010 849

    Opis

    Opis:

    To je pregled signalnih linij, ki so na voljo, in načinov, kako lahko merilne instrumente s podatkovnim izhodom povežete na primer z osebnim računalnikom. Navedeni kabli se uporabljajo za neposredno povezavo merilnikov z računalnikom prek USB (USB Input Tool Direct Cables), posredno prek standardnih kablov Digimatic in InterfaceBox (npr. DMX Box ali USB Input Tool Box) ali brezžičnih oddajnikov U-WAVE-T (različica Box). Ustrezen kabel za vaš merilnik Digimatic najdete v razdelku ″Dodatna oprema″ v vnosu izdelka.

    Lastnosti:

    Tip: Slika 1: Izdelek z vrtljivim mehanizmom za vrtenje: Digitalni kabel
    Opis: Na hrbtni strani

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico