Udarna 6-kotni nasadni ključ ∙ zelo dolga

Št. art.: 904SLG-17
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 904SLG-17
    EAN/GTIN 4000896100576
    Številka proizvajalca 904SLG-17
    L-število L60140 522

    Opis

    Opis:

    • Plastični vložek za zaščito površin na kolesnih vijakih
    Posebej za montažo in demontažo platišč AMG ali Aluminijasta športna platišča z nizko ležečimi kolesnimi vijaki
    • Varna razdalja od blatnika med končnim zategovanjem z momentnim ključem HAZET – podaljšanje ni potrebno
    • Plastični tulec (vrtljiv) na zunanji strani za zaščito platišča
    • Izjemno dolga zasnova
    • Z luknjo za zaklepni zatič ali blokirno vzmet in utor za o-obroč
    • Izdelano v Nemčiji
    • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
    • Izhod: Zunanji profil vleke s šesterokotnikom
    • Velikost ključa: 17 mm
    • Dimenzije / dolžina: 130 mm
    • Premer d1 (na izhodu): 28,3 mm
    • Premer d2 (na pogonu): 30 mm
    • Neto teža (kg): 0,28 kg
    • Za delovanje stroja

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico