Razpršilna pištola za sodo

Št. art.: 9045P-1
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
Vrsta izdelka Pištola

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9045P-1
EAN/GTIN 4000896209590
Številka proizvajalca 9045P-1
L-število L60140 4293

Opis

Opis:

Uporaba:
Nežno, brez poškodb in okolju prijazno čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna z NaHCO3 (natrij)
  • Ne poškodujte gumijastih, steklenih ali plastičnih delov
  • Med peskanjem ni ogrevanja/deformacije listov
  • Področja uporabe:
    • Odstranjevanje grafitov
    • Čiščenje fasade in spomenika
    • Razstrupljanje lesenih predmetov
    • Odstranite barvo s steklenih površin in okenskih okvirjev, ne da bi to vplivalo na steklo in tesnila
    • Odstranite premaze za plovila brez napada na trup
  • 1 prednastavljena kovinska precizna šoba za optimalno delovanje
  • 3 visokozmogljivih širokokotnih šob
  • Posoda za ponovno polnjenje s prostornino 1,2 l.
  • Vključuje 1 kg mineralnega sredstva za peskanje s sodo
  • Acetalni plastični ročaj, sprožilec in ventil
  • Tesnila iz nitrila in o-tesnila
  • Vzmet iz kaljenega vzmetnega jekla
  • Kontejnerji iz PEHD
  • Vhod zračne povezave: Natični navoj 12,91 mm (1/4″)
  • Spojni vtič: Nazivni premer 7,2 (vključen)
  • Delovni tlak (bar): 6,3
  • Dimenzije / dolžina: 247 mm
  • Neto teža (kg): 0,46 kg
  • Potreba po zraku [l/min]: 180 l/min (3 l/s)