Adapter ∙ 35,3 - 45 mm

Št. art.: 9043N-2-06
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
Vrsta izdelka Naprava za kovičenje slepih zakovic

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9043N-2-06
EAN/GTIN 4000896223688
Številka proizvajalca 9043N-2-06
L-število L60140 6598

Opis

Opis:

  • Adapter ∙ 35,3–45 mm
    za 9043 N-2

__LW_PS_TAG__}

Nepravilni ali okvarjeni nadomestni deli ali njihova nepravilna namestitev lahko povzročijo poškodbe, okvare ali popolno okvaro naprave.
Če so uporabljeni neodobreni nadomestni deli ali nepravilno nameščeni, se zasežejo vsi zahtevki za garancijo, Service, odškodnino za škodo in odgovornost do proizvajalca ali njegovih zastopnikov, trgovcev in zastopnikov.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico