Napihovalnik pnevmatik ∙ kalibriran

Št. art.: 9041G-1
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
Vrsta izdelka Naprava za polnjenje pnevmatik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9041G-1
EAN/GTIN 4000896212385
Številka proizvajalca 9041G-1
L-število L60140 4428

Opis

Opis:

Uporaba:
Natančno polnjenje pnevmatik in preverjanje zračnega tlaka
  • Umerjena naprava z optimalno berljivim velikim merilnikom tlaka
  • Toleranca meritve 0–4 bar ± 0,08 bar
    toleranca meritve 4–12 bar ± 0,16 bar
  • Posebna gumijasta prevleka ščiti manometre pred manjšimi udarci
  • Ročaj z ročico za polnjenje in praznjenje (enoročno upravljanje)
  • Gibka cev z vgrajenim navorom
  • Naprava za vzmetenje je vgrajena v ročaj
  • Merilno območje manometra: 0 – 12 bar, gradacija: 0,1 bar
  • Gibka cev, dolžina: 1000 mm
  • Premer manometra: 80 mm
  • Dimenzije naprave 220 x 150 x 90 mm
  • Maks. Tlak: 12 barov
  • Vhod zračne povezave: Natični navoj 12,91 mm (1/4″)
  • Spojni vtič: Vgrajen, nazivni premer 7,2
  • Neto teža (kg): 0,58 kg
  • Temperaturno območje: -20°C - 60°C.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico