Napihovalnik pnevmatik ∙ digitalni

Št. art.: 9041D-1
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
Vrsta izdelka Naprava za polnjenje pnevmatik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9041D-1
EAN/GTIN 4000896212378
Številka proizvajalca 9041D-1
L-število L60140 4214

Opis

Opis:

Uporaba:
Polnjenje pnevmatik in kontrola zračnega tlaka
  • Enostavna in optimalna berljivost tudi pri šibki svetlobi
  • Posebna gumijasta prevleka ščiti manometre pred manjšimi udarci
  • Ročaj z ročico za polnjenje in odzračevalnim gumbom za enoročno upravljanje
  • Gibka cev z vgrajenim navorom
  • Naprava za vzmetenje je vgrajena v ročaj
  • Merilno območje manometra: 0 – 12 bar, gradacija: 0,01 bar
  • Toleranca meritve: ±1 %
  • Modra osvetlitev zaslona
  • Gibka cev, dolžina: 400 mm
  • Premer manometra: 63 mm
  • Dimenzije naprave 262 x 105 x 40 mm
  • Zaslon lahko preklapljate med vrstico / psi / kg/cm2
  • Maks. Tlak: 12 barov
  • Napajanje: 2 x 1,5 v litijeve baterije tipa AAA
  • Vhod zračne povezave: Natični navoj 12,91 mm (1/4″)
  • Spojni vtič: Vgrajen, nazivni premer 7,2
  • Neto teža (kg): 0,39 kg
  • Temperaturno območje: -20°C - 50°C.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico