Boben za cev

Št. art.: 9040N-13
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
    Vrsta izdelka Cev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 9040N-13
    EAN/GTIN 4000896214648
    Številka proizvajalca 9040N-13
    L-število L60140 4432

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Samodejni navijalnik cevi ustvari red v delavnici – ne leži okoli cevi, s čimer se zmanjša tveganje za nesreče
    • Cev zaustavite na kateri koli točki s funkcijo „Stop at Anyent Point“ (zaustavi na kateri koli točki)
    • S samodejnim vodenjem očistite previjanje
    • Zavorna navitja, da se prepreči nevarnost nesreč
    • Notranji premer cevi: 13 mm (12″)
    • Primerno za stisnjen zrak ali vodo
    • Dimenzije: 500 x 418 x 210 mm
    • Hibridna polimerna cev, črna
    • Dolžina vezne cevi: 1 m.
    • Vgrajena vrtalna šablona za montažo na kartonsko embalažo
    • Je v skladu z vsemi ustreznimi določbami Direktive ES o strojih 2006/42/ES
    • Zaprto posebno plastično ohišje s kovinskim pritrdilnim nosilcem za posamezno montažo na delovnem mestu nosilec za razmik izvrtin: 186 mm
    • Vhod za zračno povezavo: Moški navoj 20,96 mm (1/2″)
    • Izhod za zračno povezavo: Moški navoj 20,96 mm (1/2″)
    • Dolžina cevi: 15 m.
    • Maks. Delovni tlak [bar]: 20 bar
    • Neto teža (kg): 9,5 kg
    • Temperaturno območje: -40°C - 80°C.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico