Boben za cev

Št. art.: 9040N-10
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
Vrsta izdelka Cev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9040N-10
EAN/GTIN 4000896206445
Številka proizvajalca 9040N-10
L-število L60140 4154

Opis

Opis:

Uporaba:
Samodejni navijalnik cevi ustvari red v delavnici – ne leži okoli cevi, s čimer se zmanjša tveganje za nesreče
  • Cev zaustavite na kateri koli točki s funkcijo „Stop at Anyent Point“ (zaustavi na kateri koli točki)
  • S samodejnim vodenjem očistite previjanje
  • Zavorna navitja, da se prepreči nevarnost nesreč
  • Notranji premer cevi: 10 mm
  • Primerno za stisnjen zrak ali vodo
  • Dimenzije: 459 x 378 x 205 mm
  • Dimenzije: 465 x 400 x 220 mm
  • Hibridna polimerna cev, črna
  • Dolžina vezne cevi: 0,9 m.
  • Vgrajena vrtalna šablona za montažo na kartonsko embalažo
  • BSPT navoj
  • Je v skladu z vsemi ustreznimi določbami Direktive ES o strojih 2006/42/ES
  • Opcijsko se lahko uporablja z varnostno sklopko HAZET 9000-061
  • Zaprto posebno plastično ohišje s kovinskim pritrdilnim nosilcem za individualno montažo na delovnem mestu
  • Nosilec za razmik med izvrtinami: 186 mm
  • Vhod za zračno povezavo: Moški navoj 16,41 mm (3/8″)
  • Izhod za zračno povezavo: Moški navoj 16,41 mm (3/8″)
  • Dolžina cevi: 15 m.
  • Maks. Delovni tlak [bar]: 20 bar
  • Neto teža (kg): 6,45 kg
  • Temperaturno območje: -40°C - 60°C.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico