Pihalna pištola ∙ dolga

Št. art.: 9040LG-3/2
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
Vrsta izdelka Pištola

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9040LG-3/2
EAN/GTIN 4000896206339
Številka proizvajalca 9040LG-3/2
L-število L60140 4288

Opis

Opis:

Uporaba:
Čiščenje težko dostopnih površin na strojih, vozilih in kmetijskih strojih
  • Venturijeva šoba (54 mm / 35 gramov) za večjo zmogljivost
  • 90° stranska šoba (32 mm/8,4 gramov) za čiščenje hladilnikov sendvičev
  • Izolacija kopja v območju oprijema proti hlajenju
  • Najvišji tlak: 12 barov
  • Ergonomičen ročaj
  • Vhod zračne povezave: Natični navoj 12,91 mm (1/4″)
  • Spojni vtič: Nazivni premer 7,2 (vključen)
  • Premer cevi (priporočen): 10 mm
  • Delovni tlak (bar): 6,3
  • Hladno izolacijska ročica
  • Dimenzije / dolžina: 1085 mm
  • Neto teža (kg): 0,31 kg
  • Potreba po zraku [l/min]: 450 l/min (7,5 l/s)
  • Število orodij: 2

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico