PHT 6-350 / 2µm drsnik s premazom TiN

Št. art.: 9040342
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Merilniki površin

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9040342
EAN/GTIN 4059192056063
Številka proizvajalca 9040342
L-število L40080 2996

Opis

Opis:

Sonda 2 µm, prevlečena s PHT 6-350 TIN; za ravne površine, izvrtine od Ø 6 mm do globine 17 mm, utore širine od 3 mm, min. dolžina obdelovanca = dolžina sonde + 1 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico