Komplet udarnih nastavkov ∙ s posebnim 6-točkovnim

Št. art.: 903SLG6/5
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 903SLG6/5
EAN/GTIN 4000896223602
Številka proizvajalca 903SLG6/5
L-število L60140 5666

Opis

Opis:

Uporaba:
Aktiviranje trdih kolesnih vijakov z uporabo 20 mm = 34″udarnega ključa
, zlasti za dostavna vozila in lahka tovorna vozila, kot so FIAT Ducato, MERCEDES-BENZ Sprinter
  • Proženje z adapterji za udarni ali strojni izvijač, npr HAZET 1003 S-1 ali ključ 24 mm omogoča prenos visoke moči z neobvezno 20 mm = 3/4″pogon
  • Šestroba, pritrjena na vtičnico, omogoča prilagoditev na 20 mm = 3/4″pogon
  • Vrtljiva zunanja plastična tulka (zamenljiva) za zaščito platišč pri nameščanju kolesnih vijakov
  • Plastični rokavi so barvno kodirani za hitro identifikacijo želene velikosti ključa
  • Plastični vložek za zaščito površin na kolesnih vijakih
  • Dolga izvedba
  • Z luknjo za zaklepni zatič ali blokirno vzmet in utor za o-obroč
  • DIN 3129; ISO 2725-2.
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.), zunanji šestrobi 24 mm
  • Izhod: Zunanji profil vleke s šesterokotnikom
  • Velikost ključa: ∙ 17 ∙ 19
  • Za delovanje stroja
  • Število orodij: 5

Obseg dobave:

  • 903SLG6-17
  • 903SLG6-19
  • 1000S-G1736
  • 1000S-H1736
  • 1003S-1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico