Udarna 6-kotni nasadni ključ

Št. art.: 903SLG6-19
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 903SLG6-19
    EAN/GTIN 4000896223589
    Številka proizvajalca 903SLG6-19
    L-število L60140 5057

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Aktiviranje trdih kolesnih vijakov z uporabo 20 mm = 34″udarnega ključa
    , zlasti za dostavna vozila in lahka tovorna vozila, kot so FIAT Ducato, MERCEDES-BENZ Sprinter
    • Proženje z adapterji za udarni ali strojni izvijač, npr HAZET 1003 S-1 ali ključ 24 mm omogoča prenos visoke moči z neobvezno 20 mm = 3/4″pogon
    • Plastična rokavica rumena
    • Šestroba, pritrjena na vtičnico, omogoča prilagoditev na 20 mm = 3/4″pogon
    • Vrtljiva zunanja plastična tulka (zamenljiva) za zaščito platišč pri nameščanju kolesnih vijakov
    • Plastični rokavi so barvno kodirani za hitro identifikacijo želene velikosti ključa
    • Plastični vložek za zaščito površin na kolesnih vijakih
    • Dolga izvedba
    • Z luknjo za zaklepni zatič ali blokirno vzmet in utor za o-obroč
    • DIN 3129; ISO 2725-2.
    • Izdelano v Nemčiji
    • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.), zunanji šestrobi 24 mm
    • Izhod: Zunanji profil vleke s šesterokotnikom
    • Velikost ključa: 19 mm
    • Dimenzije / dolžina: 85 mm
    • Premer d1 (na izhodu): 30,8 mm
    • Premer d2 (na pogonu): 27 mm
    • Za delovanje stroja

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico