Opis:
VRHUNSKE krtače za gredi za premi brusilnik so idealne za obdelavo težko dostopnih predelov na obdelovancih iz nerjavnega jekla. Visokozmogljivo orodje nudi najboljšo življenjsko dobo in vam pomaga pri zahtevnih opravilih, kot so odstranjevanje barve in rje, čiščenje zvarov, priprava površine in fina obdelava nerjavečega jekla. Visokokakovostna žica iz nerjavečega jekla preprečuje rjavenje obdelovanca. Poleg tega je mogoče učinkovito izvesti brušenje, pri čemer se lahko krtača za gred lonca iz Tyrolita uporablja univerzalno za različne naloge in zagotavlja najboljše rezultate.
Lastnosti:
- Oblika: 52-T DW KRTAČE VPENJALA
- Ustreznost materiala: Plemenito jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: E 0,3 mm INOX
- dimenzija (D x L x v – GE x I): 50 x 10 x 20 – 6 x 30 mm
- Premer: 50 mm
- Debelina: 10 mm
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Univerzalno uporabno orodje z najvišjim življenjska doba
- Zaradi svoje oblike je še posebej primeren za težko dostopna območja
- Visokokakovostna žica iz nerjavečega jekla preprečuje rjavenje obdelovanca
Uporaba:
- Za odstranjevanje rje, čiščenje zvarov, pripravo površine in končno obdelavo nerjavečega jekla
Priporočilo:
- Valovita žica DW za čiščenje, kot je odstranjevanje barve, rje, lestvice, okraskov ali za odstranjevanje robov
Posebnosti:
- Vsestransko
- Najboljša življenjska doba orodja in rezultati
- Za težko dostopna mesta