Garnitura nosnih delov

Št. art.: 9037N-2-025/3
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
Vrsta izdelka Naprava za kovičenje slepih zakovic

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9037N-2-025/3
EAN/GTIN 4000896207435
Številka proizvajalca 9037N-2-025/3
L-število L60140 5214

Opis

Opis:

  • Komplet ustnikov 1 A
    za 9037 N-2

__LW_PS_TAG__}

Nepravilni ali okvarjeni nadomestni deli ali njihova nepravilna namestitev lahko povzročijo poškodbe, okvare ali popolno okvaro naprave.
Če so uporabljeni neodobreni nadomestni deli ali nepravilno nameščeni, se zasežejo vsi zahtevki za garancijo, Service, odškodnino za škodo in odgovornost do proizvajalca ali njegovih zastopnikov, trgovcev in zastopnikov.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico