Kombinirana osnovna enota ∙ s funkcijo vibriranja in kladiva

Št. art.: 9035VH
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
Vrsta izdelka Pnevmatski sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9035VH
EAN/GTIN 4000896214020
Številka proizvajalca 9035VH
L-število L60140 4147

Opis

Opis:

Uporaba:
Vibracijske aplikacije na zarjavelih vijačnih spojih
  • Hitra vpenjalna glava za držalo dleta
  • Kombinirana osnovna enota s funkcijo vibracij in kladiva
  • Plastični kovček
  • Potreba po zraku: 57–594 l/min
  • Raven zvočnega tlaka: 92 – 105 dB(A) LP A..
  • Hitrost zamahov je nastavljiva v 9 korakih do 2600 udarcev/min
  • Udarna sila: 9,2 joulov
  • Držalo za dleto: Šesterokotna vtičnica 10 mm
  • Dolžina držala vpenjala: 73 mm
  • Vhod zračne povezave: Natični navoj 12,91 mm (1/4″)
  • Spojni vtič: Nazivni premer 7,2 (vključen)
  • Delovni tlak (bar): 6,3
  • Hladno izolacijska ročica
  • Neto teža (kg): 2,5 kg

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico