Iglični skaleder

Št. art.: 9035-5
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
Vrsta izdelka Iglični odstranjevalnik rje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9035-5
EAN/GTIN 4000896132355
Številka proizvajalca 9035-5
L-število L60140 1720

Opis

Opis:

Uporaba:
Natančno odstranjevanje rje itd
  • V obliki pištole
  • Nastavljiv pokrovček igle omogoča maksimalno uporabo igel
  • Dvodelno ohišje olajša vzdrževanje
  • 19 igli, ⌀ 3 mm
  • 3 200 utr./min
  • Vhod zračne povezave: Natični navoj 12,91 mm (1/4″)
  • Spojni vtič: Nazivni premer 7,2 (vključen)
  • Delovni tlak (bar): 6,3
  • Pospešek tresljajev: 8,70 m/s2
  • Hladno izolacijska ročica
  • Dimenzije / dolžina: 330 mm
  • Neto teža (kg): 2,6 kg
  • Raven zvočnega tlaka (pri delovnem tlaku): 97 dB(A) LP A.
  • Potreba po zraku [l/min]: 170 l/min (2,8 l/s)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico